ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

184SM3F-2.7-CF1-STD

184SM3F-2.7-CF1-STD

184SM3F-2.7-CF1-STD REDUCTOR VELOCIDAD ; NO RETORNABLE 184 MARCO EN LÍNEA

Speed Reducer; APG; Parallel; 2.7:1 Ratio; 184 Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 625 Output RPM; Flange Mounted; Helical

No parte

M580217

Nº de pieza de BDI

21449884

PRECIO
$113,367.13 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
34.019
UNSPSC
26111538
EAN
0887726262208
Nombre comercial
APG
Tipo de reductor
Parallel
Radio nominal
2.7:1
Montaje de carcasa
184
Tipo de entrada
C-Face Quill
Tipo de salida
Shaft
Motor incluido
No
Clasificación de entrada máx nominal
5HP
RPM de salida máxima nominal
648.1
Método de montaje
Flange Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
625
Engrane
Helical
Serie del fabricante
SM3
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
879Lbs
Base incluida
Yes
Valor de clasificación de entrada más µ
5.65HP
Material y acabado de la carcasa
Class 30 Gray Cast Iron
Valor de torque de salida mas µ
550In-Lbs
Ventilador
No
Otras características
Single Reduction
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Helical
URL del fabricante
https://master-pt.com
Número interno del fabricante
M580217
Peso/LBS
65
Descripción larga
Speed Reducer; APG; Parallel; 2.7:1 Ratio; 184 Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 625 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Longitud total
14.7 pulgadas | 373.38 milímetros
Diámetro del eje de entrada
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Distancia del centro
1.87 pulgadas | 47.498 milímetros
Distancia entre centro
1.87pulgadas | 47.498milimetros
Altura total
8.88 pulgadas | 225.552 milímetros
Base al centro del eje de entrada
4.38 pulgadas | 111.252 milímetros
Diámetro del eje de salida
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Longitud del eje de salida
2.51 pulgadas | 63.754 milímetros
Base al centro del eje de salida
2.51 pulgadas | 63.754 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.44 pulgadas | 11.176 milímetros
Ancho total
8.25 pulgadas | 209.55 milímetros