Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
TORQTAPER PLUS
Tipo de reductor
Parallel
Montaje de carcasa
Not Applicable
Clasificación de entrada máx nominal
Not Available
RPM de salida máxima nominal
194.4
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
200
Serie del fabricante
SMTP
Valor máximo de carga elevada más µ
3010Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
1HP
Número de pieza del casquillo de salida
215TBP
Material y acabado de la carcasa
Cast Iron
Valor de torque de salida mas µ
3707.29In-Lbs
Otras características
Double Reduction
Categoría - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Helical
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
PF0004
Descripción larga
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 9:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 200 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Diámetro del orificio del perno
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Distancia entre centro
7.01pulgadas | 178.054milimetros
Distancia del centro
7.01 pulgadas | 178.054 milímetros
Diámetro del eje de entrada
1.87 pulgadas | 47.498 milímetros
Ancho total
16.25 pulgadas | 412.75 milímetros
Altura total
20.88 pulgadas | 530.352 milímetros
Longitud total
15.7 pulgadas | 398.78 milímetros
Longitud del eje de entrada
5.87 pulgadas | 149.098 milímetros
Intervalo del agujero de salida
1-7/16 To 2-15/16 pulgadas | 36.513 To 74.613 milímetros
Agujero de salida
2.938 pulgadas | 74.625 milímetros