ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SMR4-15/1

SMR4-15/1

SMR4-15/1 REDUCTOR DE MONTAJE EN EJE ; CAST-IRON HOUSING CASQUILLO CÓNICO TYPE

Speed Reducer; ORIGINAL; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 140 Output RPM; Direct Mounted; Helical

No parte

SMR4-15/1

Nº de pieza de BDI

21465483

PRECIO
$42,584.48 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
WORLDWIDE ELECTRIC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
138.165
UNSPSC
26111538
EAN
0842530100047
Nombre comercial
ORIGINAL
Tipo de reductor
Parallel
Radio nominal
15:1
Montaje de carcasa
Not Applicable
Tipo de entrada
Shaft
Tipo de salida
Hollow Shaft
Motor incluido
No
Clasificación de entrada máx nominal
25HP
RPM de salida máxima nominal
116.7
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
140
Engrane
Helical
Serie del fabricante
SMR
Base incluida
No
Material y acabado de la carcasa
Cast Iron
Valor de torque de salida mas µ
10768In-Lbs
Ventilador
No
Otras características
Torque Arm Included
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Helical
URL del fabricante
https://www.worldwideelectric.net
Peso/LBS
139
Descripción larga
Speed Reducer; ORIGINAL; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 140 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Longitud total
10.38 pulgadas | 263.652 milímetros
Agujero de salida
2.438 pulgadas | 61.925 milímetros
Longitud del eje de entrada
5.57 pulgadas | 141.478 milímetros
Distancia entre centro
4.79pulgadas | 121.666milimetros
Distancia del centro
4.79 pulgadas | 121.666 milímetros
Ancho total
9.98 pulgadas | 253.492 milímetros
Altura total
15.13 pulgadas | 384.302 milímetros
Diámetro del eje de entrada
1.44 pulgadas | 36.576 milímetros