ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

A50 ; 13X1270

A67 ; 13X1700

A 67 ; 13 X 1700LI BANDA V ; VB CLIP DE RESORTE PLUS CLÁSICO 8MM HX13

V-Belt; A-13X Series; 69"-1750MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

No parte

A67

Nº de pieza de BDI

1406354

PRECIO
$189.85 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.181
UNSPSC
26111801
EAN
4014486290905
Serie de la correa
A | 13X
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber and Fabric
Pulgadas - Métrico
Inch | Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.optibelt.com
Número del artículo del fabricante
A67
Peso/LBS
0.41
Descripción larga
V-Belt; A-13X Series; 69"-1750MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Longitud externa de la correa
69 pulgadas | 1750 milímetros
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 13 milímetros