ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

C180

A80 ; 13X2032

A 80 ; 13 X 2032LI BANDA V ; VB CLIP DE RESORTE PLUS CLÁSICO 8MM HX13

V-Belt; A-13X Series; 82"-2082MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

No parte

A80

Nº de pieza de BDI

1406367

PRECIO
$225.55 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.218
UNSPSC
26111801
EAN
4014486291032
Serie de la correa
A | 13X
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber and Fabric
Pulgadas - Métrico
Inch | Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.optibelt.com
Número del artículo del fabricante
A80
Peso/LBS
0.49
Descripción larga
V-Belt; A-13X Series; 82"-2082MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 13 milímetros
Longitud externa de la correa
82 pulgadas | 2082 milímetros