ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

B48 ; 17X1215

A81 ; 13X2060

A 81 ; 13 X 2060LI BANDA V ; VB CLIP DE RESORTE PLUS CLÁSICO 8MM HX13

V-Belt; A-13X Series; 83"-2110MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

No parte

A81

Nº de pieza de BDI

1406368

PRECIO
$227.15 / CU

CTD

INVENTARIO:
13
Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.222
UNSPSC
26111801
EAN
4014486291049
Serie de la correa
A | 13X
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber and Fabric
Pulgadas - Métrico
Inch | Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.optibelt.com
Número del artículo del fabricante
A81
Peso/LBS
0.5
Descripción larga
V-Belt; A-13X Series; 83"-2110MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Longitud externa de la correa
83 pulgadas | 2110 milímetros
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 13 milímetros