ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

497J8 ; PJ1262-8

1060M6 ; PM2693-6

1060M6 PM2693-6 BANDA ; MIEMBRO DE TENSIÓN DE POLIÉSTER

Poly-V Belt; M Series Style; 3/8 Inch Pitch; 106" Pitch Length; 2-1/4" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material

No parte

20039949

Nº de pieza de BDI

398110

PRECIO
$8,316.03 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.1
UNSPSC
26111801
EAN
0037256081835
Serie de la correa
M
Estilo de la correa
Poly-V
Paso de la correa
3/8 Inch
Número de bandas
6 Bands
Material extensible
Polyester
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Conti V Multirib
Categoría - BDI
Drive Belt Poly-V
Grupo de producto - BDI
53040
Fracción arancelaria
40103900
Nombre
Belt
String de palabra clave
Poly-V
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
1060M6
Peso/LBS
4.9
Descripción larga
Poly-V Belt; M Series Style; 3/8 Inch Pitch; 106" Pitch Length; 2-1/4" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material
Longitud del paso de la correa
106 pulgadas | 2,692.4 milímetros
Ancho de la correa
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros