ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

497J8 ; PJ1262-8

437J10 ; PJ1110-10

437J10 POLY-BANDA EN V ; TENSIÓN DE POLIÉSTER 10 BANDA

Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Pitch; 43.7" Pitch Length; 15/16" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material

No parte

437J10

Nº de pieza de BDI

1076808

PRECIO
$486.80 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.1
UNSPSC
26111801
EAN
4014486216516
Serie de la correa
J
Estilo de la correa
Poly-V
Paso de la correa
3/32 Inch
Número de bandas
10 Bands
Material extensible
Polyester
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Ribbed Belt
Categoría - BDI
Drive Belt Poly-V
Grupo de producto - BDI
53040
Fracción arancelaria
4010.39.00.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Poly-V
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
437J10
Peso/LBS
0.22
Descripción larga
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Pitch; 43.7" Pitch Length; 15/16" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
Ancho de la correa
0.938 pulgadas | 23.825 milímetros
Longitud del paso de la correa
43.7 pulgadas | 1,109.98 milímetros