ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

497J9 ; PJ1262-9

497J9 ; PJ1262-9

497J9 POLY-BANDA EN V ; TENSIÓN DE POLIÉSTER 9 BANDA

Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Pitch; 49.7" Pitch Length; 27/32" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material

No parte

497J9

Nº de pieza de BDI

1076888

PRECIO
$496.45 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.1
UNSPSC
26111801
EAN
4014486214109
Serie de la correa
J
Estilo de la correa
Poly-V
Paso de la correa
3/32 Inch
Número de bandas
9 Bands
Material extensible
Polyester
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Ribbed Belt
Categoría - BDI
Drive Belt Poly-V
Grupo de producto - BDI
53040
Fracción arancelaria
4010.39.00.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Poly-V
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
497J9
Peso/LBS
0.22
Descripción larga
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Pitch; 49.7" Pitch Length; 27/32" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material
Ancho de la correa
0.844 pulgadas | 21.438 milímetros
Longitud del paso de la correa
49.7 pulgadas | 1,262.38 milímetros