ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

3010M12 ; PM7646-12

520J10 ; PJ1321-10

520J10 POLY-BANDA EN V ; TENSIÓN DE POLIÉSTER 10 BANDA

Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Pitch; 52" Pitch Length; 15/16" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material

No parte

520J10

Nº de pieza de BDI

1076943

PRECIO
$567.90 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.118
UNSPSC
26111801
EAN
4014486216660
Serie de la correa
J
Estilo de la correa
Poly-V
Paso de la correa
3/32 Inch
Número de bandas
10 Bands
Material extensible
Polyester
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Ribbed Belt
Categoría - BDI
Drive Belt Poly-V
Grupo de producto - BDI
53040
Fracción arancelaria
4010.39.00.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Poly-V
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
520J10
Peso/LBS
0.26
Descripción larga
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Pitch; 52" Pitch Length; 15/16" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
Longitud del paso de la correa
52 pulgadas | 1,320.8 milímetros
Ancho de la correa
0.938 pulgadas | 23.825 milímetros