ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

580J10 ; PJ1473-10

580J10 ; PJ1473-10

580J10 PJ1473-10 BANDA ; MIEMBRO DE TENSIÓN DE POLIÉSTER

Poly-V Belt; J Series Style; 3/32 Inch Pitch; 58" Pitch Length; 15/16" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material

No parte

20039789

Nº de pieza de BDI

397993

PRECIO
$610.90 / CU

CTD

INVENTARIO:
34
Nombre del fabricante
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.146
UNSPSC
26111801
EAN
0037256078088
Serie de la correa
J
Estilo de la correa
Poly-V
Paso de la correa
3/32 Inch
Número de bandas
10 Bands
Material extensible
Polyester
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Conti V Multirib
Categoría - BDI
Drive Belt Poly-V
Grupo de producto - BDI
53040
Fracción arancelaria
40103900
Nombre
Belt
String de palabra clave
Poly-V
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
580J10
Peso/LBS
0.34
Descripción larga
Poly-V Belt; J Series Style; 3/32 Inch Pitch; 58" Pitch Length; 15/16" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
Longitud del paso de la correa
58 pulgadas | 1,473.2 milímetros
Ancho de la correa
0.938 pulgadas | 23.825 milímetros