ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

3236V342

2322V421-S

2322V421 BANDA ; CAUCHO NATURAL

22 Degree Angle; Variable Speed; 42.1" Pitch Length; 1-7/16" Belt Width; 42.9" Outside Length; Kevlar Tensile Material; Fabric Outer Material

No parte

20044321

Nº de pieza de BDI

15070290

PRECIO
$1,443.30 / CU

CTD

Nombre del fabricante
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.46
UNSPSC
26111802
EAN
0037256060472
Serie de la correa
22 Degree Angle
Estilo de la correa
Variable Speed
Material extensible
Kevlar
Material exterior
Fabric
Otras características
Conti V Varispeed Supreme
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt Variable Speed
Grupo de producto - BDI
53050
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Variable Speed
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
2322V421
Peso/LBS
1.01
Descripción larga
22 Degree Angle; Variable Speed; 42.1" Pitch Length; 1-7/16" Belt Width; 42.9" Outside Length; Kevlar Tensile Material; Fabric Outer Material
Longitud externa de la correa
42.9 pulgadas | 1,089.66 milímetros
Longitud del paso de la correa
42.1 pulgadas | 1,069.34 milímetros
Ancho de la correa
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros