ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

26X8X800

26X8X800

26X8X800 CORREA DE VELOCIDAD VARIABLE ; BORDE DENTADO EN BRUTO

27 Degree Angle; Variable Speed; 800MM Pitch Length; 26MM Belt Width; 850.266MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

26X8X800

Nº de pieza de BDI

1406760

CTD

INVENTARIO:
4
Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.186
UNSPSC
26111802
EAN
4014486173031
Serie de la correa
27 Degree Angle
Estilo de la correa
Variable Speed
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber
Otras características
High Performance
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt Variable Speed
Grupo de producto - BDI
M02354
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Variable Speed
URL del fabricante
https://www.optibelt.com
Número del artículo del fabricante
26X8X800
Número interno del fabricante
26X8X800
Descripción larga
27 Degree Angle; Variable Speed; 800MM Pitch Length; 26MM Belt Width; 850.266MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud externa de la correa
33.475 pulgadas | 850.266 milímetros
Longitud del paso de la correa
31.496 pulgadas | 800 milímetros
Ancho de la correa
1.024 pulgadas | 26 milímetros