ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

480H075

210L050

210L050 BANDA DE DISTRIBUCIÓN ; ZR 0.50IN W

Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 21" Pitch Length; 1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

210L050

Nº de pieza de BDI

1061299

PRECIO
$175.23 / CU

CTD

INVENTARIO:
7
Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.023
UNSPSC
26111811
EAN
4014486006414
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
3/8 Inch
Perfil de los dientes
Standard Timing
Serie de la correa
L
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Alpha
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.optibelt.com
Número del artículo del fabricante
210L050
Descripción larga
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 21" Pitch Length; 1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Longitud del paso de la correa
21 pulgadas | 533.4 milímetros