ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

168-3M-6

2450-14M-40

2450-14M-40 BANDA DE DISTRIBUCIÓN ; CLOROPRENO OMEGA 9.5MM H

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2450MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

2450-14M-40

Nº de pieza de BDI

1062135

PRECIO
$4,822.25 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.998
UNSPSC
26111811
EAN
4014486101102
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
14 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
14M
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Omega
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.optibelt.com
Número del artículo del fabricante
2450-14M-40
Descripción larga
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2450MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Longitud del paso de la correa
96.457 pulgadas | 2450 milímetros