ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

XPA2582-A

XPA2120XEP

XPA2120 BANDA V ; SUPER X-POWER MS CUÑA 10MM HX12.7MM W

V-Belt; XPA Series; Cogged Belt Style; 2138MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

No parte

XPA2120

Nº de pieza de BDI

1085174

PRECIO
$691.20 / CU

CTD

INVENTARIO:
10
Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.204
UNSPSC
26111801
EAN
4044978161949
Serie de la correa
XPA
Estilo de la correa
V-Belt Cogged
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber and Fabric
Otras características
Super E Power
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.optibelt.com
Número del artículo del fabricante
XPA2120
Peso/LBS
0.5
Descripción larga
V-Belt; XPA Series; Cogged Belt Style; 2138MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Longitud externa de la correa
84.173 pulgadas | 2138 milímetros