ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

425-5M-15

1890-R14M-55-A

1890-14M-55 BANDA ; HALCÓN PD 14MM PASO 1890MM PL

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1890MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

20262892

Nº de pieza de BDI

415125

PRECIO
$5,789.93 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.09
UNSPSC
26111811
EAN
0037256381768
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
14 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
14M
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Conti Synchroforce Advance
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.continental.com
Número del artículo del fabricante
1890 14M 55
Peso/LBS
2.4
Descripción larga
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1890MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
74.409 pulgadas | 1890 milímetros
Ancho de la correa
2.165 pulgadas | 55 milímetros