ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

420H150

420H150

420H150 BANDA DE DISTRIBUCIÓN ; ZR 1.5IN W

Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 42" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

420H150

Nº de pieza de BDI

1066310

PRECIO
$796.68 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.172
UNSPSC
26111811
EAN
4014486003871
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
1/2 Inch
Perfil de los dientes
Standard Timing
Serie de la correa
H
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
ZR
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.optibelt.com
Número del artículo del fabricante
420H150
Descripción larga
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 42" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Longitud del paso de la correa
42 pulgadas | 1066.8 milímetros