EBC
05B-1 CANDADO PARA CADENA DE CADENA C/L ; 05B 0.315MM CLIP DE RESORTE DE PASO DE C
Chain Link; 05B Chain Size; Spring Clip; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 4.978MM Roller Diameter; 2.997MM Roller Width; 0.737MM Plate Thickness; 0.737MM Plate Height; Curved; 2.286MM Pin Diameter
No parte
Nº de pieza de BDI
PRECIO
$6.68 / CU
INVENTARIO
RENOLD
120 CANDADO PARA CADENA GY CP C/L ; 1-1/2" P PIN CON CHAVETA 5/PAQUETE
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
No parte
Nº de pieza de BDI
PRECIO
$539.20 / CU
INVENTARIO
DIAMOND CHAIN
RSC-60H-1R-10PIE; D0224 ; CADENA DE RODILLOS SAPPHIRE 10PIE POR CA
Roller Chain; S60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
No parte
Nº de pieza de BDI
PRECIO
$280.83 / Foot
INVENTARIO
DRIVES
C2060CANDADO PARA CADENA HCONN LK SC ; CLIP DE RESORTE DE ESTILO CERRADO
Chain Link; C2060 Chain Size; Spring Clip; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.687" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
No parte
Nº de pieza de BDI
PRECIO
$146.78 / CU
INVENTARIO
DRIVES
50-2 CANDADO PARA CADENA ; 5/8" PASO DE CADENA CON CHAVETERO
Chain Link; 50-2 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.376" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
No parte
Nº de pieza de BDI
PRECIO
$369.98 / CU
INVENTARIO