50-2 O/L
50-2 CANDADO PARA CADENA ; 5/8" PASO DE CADENA CON CHAVETERO
Chain Link; 50-2 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.376" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
No parte
101925565
Nº de pieza de BDI
300096
PRECIO
$369.98 / CU
INVENTARIO: