ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO
13543 / 1.375X1.874X0.188 HM14 R

4010 / 0.404X0.62X0.188 HM14 R

13543 / 1.375X1.874X0.188 HM14 R

13543 / 1.375X1.874X0.188 HM14 R SELLO ; SELLO DE LABIO SGL

Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 1-7/8" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code

No parte

13543

Nº de pieza de BDI

1241698

PRECIO
$140.10 / CU

CTD

INVENTARIO:
17
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311012560
Código del diseño genérico
C_R_HM14
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HM14
Otras características
Small | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
13543
Peso/LBS
0.071
Descripción larga
Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 1-7/8" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Ancho real
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros
Agujero de la carcasa
1.874 pulgadas | 47.6 milímetros
Ancho nominal
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros