ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

12X22X5 HMS5 RG

25X35X7 HMS5 RG

692303 / 25X35X7 HMS5 SELLO DE LABIO RG ; 0.984MM DIÁM. DEL EJE 35MM AGUJERO DE SO

Lip Seal; 25MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code

No parte

25X35X7 HMS5 RG

Nº de pieza de BDI

1256732

PRECIO
$40.85 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.011
UNSPSC
31411705
EAN
7316572032206
Código del diseño genérico
C_R_HMS5
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMS5
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
25X35X7 HMS5 RG
Peso/LBS
0.025
Descripción larga
Lip Seal; 25MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Ancho real
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Diámetro del eje
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Ancho nominal
0.276 pulgadas | 7 milímetros