ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

40X60X8 CRW1 V

40X60X8 CRW1 V

15836 / 40X60X8 CRW1 V SELLO DE LABIO ; 1.575MM DIÁM. DEL EJE 60MM AGUJERO DE SO

Lip Seal; 40MM Shaft Dia; 60MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRW1 Seal Design Code

No parte

40X60X8 CRW1 V

Nº de pieza de BDI

1242960

PRECIO
$359.23 / CU

CTD

INVENTARIO:
33
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.032
UNSPSC
31411705
EAN
0085311016216
Código del diseño genérico
C_R_CRW1
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRW1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
40X60X8 CRW1 V
Peso/LBS
0.092
Descripción larga
Lip Seal; 40MM Shaft Dia; 60MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRW1 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Ancho nominal
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Agujero de la carcasa
2.362 pulgadas | 60 milímetros
Ancho real
0.315 pulgadas | 8 milímetros