ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

10208 H1L5

10164 H1L2160 316SS

JOHNS MANVILLE 10164 H1L2160 316SS

3-3/8" Shaft Dia; 4-3/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; EPDM Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code

No parte

10164 H1L2160 316SS

Nº de pieza de BDI

19055785

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.13
UNSPSC
31411705
EAN
0827834430229
Código del diseño genérico
J/M_LUP
Material del Labio
EPDM
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
LUP
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
10164 H1L2160 316SS
Descripción larga
3-3/8" Shaft Dia; 4-3/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; EPDM Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Agujero de la carcasa
4.375 pulgadas | 111.125 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del eje
3.375 pulgadas | 85.725 milímetros