ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO
16386 / 1.625X2.835X0.469 CRSH1 R

16386 / 1.625X2.835X0.469 CRSH1 R

16386 / 1.625X2.835X0.469 CRSH1 R

16386 / 1.625X2.835X0.469 CRSH1 R SELLO ; SELLO DE LABIO SGL

Lip Seal; 1-5/8" Shaft Dia; 2.835" Housing Bore; 0.469" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH1 Seal Design Code

No parte

16386

Nº de pieza de BDI

1243579

PRECIO
$947.15 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.073
UNSPSC
31411705
EAN
0085311017114
Código del diseño genérico
C_R_CRSH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRSH1
Otras características
Bore-Tite on OD | With Inner Case | Secondary Steel Shell
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
16386
Peso/LBS
0.199
Descripción larga
Lip Seal; 1-5/8" Shaft Dia; 2.835" Housing Bore; 0.469" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH1 Seal Design Code
Ancho nominal
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros
Diámetro del eje
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Agujero de la carcasa
2.835 pulgadas | 72.009 milímetros
Ancho real
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros