ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO
18666 / 1.875X2.75X0.313 CRW1 P

1.25X2.327X0.5 CRW1 R / 12610

18666 / 1.875X2.75X0.313 CRW1 P

18666 / 1.875X2.75X0.313 CRW1 P SELLO DE ; SELLO DE LABIO SGL

Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

No parte

18666

Nº de pieza de BDI

1245095

PRECIO
$232.18 / CU

CTD

INVENTARIO:
13
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.03
UNSPSC
31411705
EAN
0085311020336
Código del diseño genérico
C_R_CRW1
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRW1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
18666
Peso/LBS
0.093
Descripción larga
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros
Agujero de la carcasa
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros
Ancho nominal
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Ancho real
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros