Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Código del diseño genérico
C_R_FF1
Material del Labio
Ceramic Fiber
Junta sólida o partida
Solid
Número de labios de sello
1
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
58
Otras características
Specialty | Assembled | High Temperature | Heavy Duty Case | With Inner Case | Grease Lubricated Applications Only
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
58X0595 CERAMIC CRS 1.438"ID 2.250"OD .375"THK
Número interno del fabricante
21003-0595
Descripción larga
1-7/16" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Ceramic Fiber Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero de la carcasa
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros