Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Código del diseño genérico
C_R_FF1
Material del Labio
Ceramic Fiber
Junta sólida o partida
Solid
Número de labios de sello
1
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
58
Otras características
Specialty | Assembled | High Temperature | Heavy Duty Case | With Inner Case | Grease Lubricated Applications Only
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
58X3327 THERMO CERAM CRS 5.906"ID 7.087"OD .591"T
Número interno del fabricante
21003-3327
Descripción larga
5-29/32" Shaft Dia; 7.087" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Ceramic Fiber Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 58 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
7.087 pulgadas | 180.01 milímetros
Ancho real
0.591 pulgadas | 15.011 milímetros
Diámetro del eje
5.906 pulgadas | 150.012 milímetros
Ancho nominal
0.591 pulgadas | 15.011 milímetros