ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

21238-4302

21852-3632

GARLOCK 21852-3632

9-1/4" Shaft Dia; 10-3/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; MILL-RIGHT V Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64 Seal Design Code

No parte

21852-3632

Nº de pieza de BDI

21549055

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.227
UNSPSC
31411705
EAN
0191074021203
Código del diseño genérico
C_R_HDL
Material del Labio
MILL-RIGHT V
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
64
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Descripción larga
9-1/4" Shaft Dia; 10-3/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; MILL-RIGHT V Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64 Seal Design Code
Diámetro del eje
9.25 pulgadas | 234.95 milímetros
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Agujero de la carcasa
10.75 pulgadas | 273.05 milímetros