ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO
23695 / 2.375X3.35X0.669 HMSA24 V

26239 / 2.625X3.623X0.46 HMSA24 V

23695 / 2.375X3.35X0.669 HMSA24 V

23695 / 2.375X3.35X0.669 HMSA24 V SELLO ; SELLO DE LABIO DOBLE

Lip Seal; 2-3/8" Shaft Dia; 3.35" Housing Bore; 0.669" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.669" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA24 Seal Design Code

No parte

23695

Nº de pieza de BDI

1247992

PRECIO
$276.03 / CU

CTD

INVENTARIO:
13
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.087
UNSPSC
31411705
EAN
0085311026062
Código del diseño genérico
C_R_HMSA24
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMSA24
Otras características
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | T-Shaped Shell | Protective Collar
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
23695
Peso/LBS
0.257
Descripción larga
Lip Seal; 2-3/8" Shaft Dia; 3.35" Housing Bore; 0.669" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.669" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA24 Seal Design Code
Diámetro del eje
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Ancho nominal
0.669 pulgadas | 16.993 milímetros
Agujero de la carcasa
3.35 pulgadas | 85.09 milímetros
Ancho real
0.669 pulgadas | 16.993 milímetros