ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

24125-0643

24125-0643

GARLOCK 24125-0643

1-1/2" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code

No parte

24125-0643

Nº de pieza de BDI

371968

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.041
EAN
0717744640880
Código del diseño genérico
GAR_P/SI | 61
Material del Labio
FDA Gylon
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Stainless Steel
Código de diseño del sello
P/SI | 61
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
24125-0643
Número interno del fabricante
24125-0643
Peso/LBS
0.09
Descripción larga
1-1/2" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Diámetro del eje
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros