ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

24060-1748

24125-2146

GARLOCK 24125-2146

2-15/16" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code

No parte

24125-2146

Nº de pieza de BDI

372015

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.1
EAN
0717744595319
Código del diseño genérico
C_R_G2
Material del Labio
FDA Gylon
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
316 Stainless Steel
Código de diseño del sello
PS-I
Otras características
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | FDA Viton Gasket
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
61X2146 GYLON 316SS 2.938"ID 3.750"OD .375"THK
Número interno del fabricante
24125-2146
Peso/LBS
0.22
Descripción larga
2-15/16" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero de la carcasa
3.75 pulgadas | 95.25 milímetros
Diámetro del eje
2.938 pulgadas | 74.625 milímetros