ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

24600-2837

24627-6669

GARLOCK 24627-6669

3-15/16" Shaft Dia; 4.724" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

No parte

24627-6669

Nº de pieza de BDI

373624

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
11.686
EAN
0717744585242
Código del diseño genérico
GAR_26
Material del Labio
Mill-Right ES
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Reinforced Rubber with Heel
Código de diseño del sello
26
Otras características
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
26X6669 MILLRIGHT SPLIT 3.937"ID 4.724"OD .354"THK
Número interno del fabricante
24627-6669
Peso/LBS
25.74
Descripción larga
3-15/16" Shaft Dia; 4.724" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Diámetro del eje
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Ancho real
0.354 pulgadas | 8.992 milímetros
Ancho nominal
0.354 pulgadas | 8.992 milímetros
Agujero de la carcasa
4.724 pulgadas | 119.99 milímetros