Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Código del diseño genérico
GAR_59
Material del Labio
Mill-Right ES
Junta sólida o partida
Solid
Número de labios de sello
1
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
59
Otras características
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
59X5284 MILL-RIGHT ES CRS 7.125"ID 8.375"OD .625"T
Número interno del fabricante
24715-5284
Descripción larga
7-1/8" Shaft Dia; 8-3/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Ancho real
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Agujero de la carcasa
8.375 pulgadas | 212.725 milímetros
Diámetro del eje
7.125 pulgadas | 180.975 milímetros