ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

25003-5864

25003-4804

23X4804 SELLO DE ACEITE ; 3"IDX4.25"OD

Lip Seal; 3" Shaft Dia; 4-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

No parte

25003-4804

Nº de pieza de BDI

377857

CTD

INVENTARIO:
8
Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.189
UNSPSC
31411705
EAN
0717744054625
Código del diseño genérico
GAR_23
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
23
Otras características
General Purpose | Cover Plate Required
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
23X4804 MILL-RIGHT N SPLIT 3.000"ID 4.250"OD .500
Número interno del fabricante
25003-4804
Peso/LBS
0.417
Descripción larga
Lip Seal; 3" Shaft Dia; 4-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Diámetro del eje
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Agujero de la carcasa
4.25 pulgadas | 107.95 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros