ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

35X45X4TC-BX

28X37X4TC-BX

28X37X4TC ; NITRILO DOBLE MUELLE DE GOMA

Lip Seal; 28MM Shaft Dia; 37MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

No parte

28X37X4TC

Nº de pieza de BDI

882011

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.25
UNSPSC
31411705
EAN
0750886248125
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TC
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
28X37X4TC
Peso/LBS
0.54
Descripción larga
Lip Seal; 28MM Shaft Dia; 37MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Diámetro del eje
1.102 pulgadas | 28 milímetros
Agujero de la carcasa
1.457 pulgadas | 37 milímetros
Ancho nominal
0.157 pulgadas | 4 milímetros
Ancho real
0.157 pulgadas | 4 milímetros