ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

85X150X12TC-BX

30X52X10TC-BX

DICHTOMATIK 30X52X10TC-BX

30MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

No parte

30X52X10TC-BX

Nº de pieza de BDI

882276

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.022
UNSPSC
31411705
EAN
0750886087274
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TC
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
30X52X10TC
Peso/LBS
0.05
Descripción larga
30MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Diámetro del eje
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Agujero de la carcasa
2.047 pulgadas | 52 milímetros
Ancho nominal
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Ancho real
0.394 pulgadas | 10 milímetros