ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

61X89X12.5TC

35X56X10TC-BX

DICHTOMATIK 35X56X10TC-BX

Lip Seal; 35MM Shaft Dia; 56MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

No parte

35X56X10TC-BX

Nº de pieza de BDI

882761

CTD

INVENTARIO:
4
Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.025
UNSPSC
31411705
EAN
0750886243533
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TC
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
35X56X10TC
Peso/LBS
0.057
Descripción larga
Lip Seal; 35MM Shaft Dia; 56MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Ancho real
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Agujero de la carcasa
2.205 pulgadas | 56 milímetros
Ancho nominal
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Diámetro del eje
1.378 pulgadas | 35 milímetros