ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

15736 / 1.575X2.283X0.236 HMSA7 P

42X72X8TC-BX

42X72X8SELLO DE LABIO TC ; NITRILO DOBLE MUELLE DE GOMA

Lip Seal; 42MM Shaft Dia; 72MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

No parte

42X72X8TC

Nº de pieza de BDI

883346

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.04
UNSPSC
31411705
EAN
0750886112655
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TC
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
42X72X8TC
Peso/LBS
0.077
Descripción larga
Lip Seal; 42MM Shaft Dia; 72MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Diámetro del eje
1.654 pulgadas | 42 milímetros
Ancho nominal
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Agujero de la carcasa
2.835 pulgadas | 72 milímetros
Ancho real
0.315 pulgadas | 8 milímetros