ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

220X250X15C

455566

455566 SELLO DE LABIO ; 3.25" DIÁMETRO DE EJE 1 LABIO

Lip Seal; 3-1/4" Shaft Dia; 4-1/8" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 45 Seal Design Code

No parte

455566

Nº de pieza de BDI

1343588

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.148
UNSPSC
31181611
EAN
0053893489810
Código del diseño genérico
C_R_CRWH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
45
Otras características
Assembled | General Purpose | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
455566
Peso/LBS
0.327
Descripción larga
Lip Seal; 3-1/4" Shaft Dia; 4-1/8" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 45 Seal Design Code
Ancho nominal
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros
Diámetro del eje
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Agujero de la carcasa
4.125 pulgadas | 104.775 milímetros
Ancho real
0.562 pulgadas | 14.275 milímetros