ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

48X62X8VTF-BX

48X62X8VTF-BX

DICHTOMATIK 48X62X8VTF-BX

Lip Seal; 48MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TF Seal Design Code

No parte

48X62X8VTF-BX

Nº de pieza de BDI

900455

CTD

INVENTARIO:
12
Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.027
UNSPSC
31411705
EAN
0750886250074
Código del diseño genérico
C_R_HMSA78
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TF
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
48X62X8VTF
Peso/LBS
0.06
Descripción larga
Lip Seal; 48MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TF Seal Design Code
Ancho nominal
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Agujero de la carcasa
2.441 pulgadas | 62 milímetros
Ancho real
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Diámetro del eje
1.89 pulgadas | 48 milímetros