ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

10319 H1L5

5961 H1L21 PTFE

JOHNS MANVILLE 5961 H1L21 PTFE

3" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; EPDM Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code

No parte

5961 H1L21 PTFE

Nº de pieza de BDI

18225079

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.05
UNSPSC
31411705
EAN
0827834131270
Código del diseño genérico
J/M_LUP
Material del Labio
EPDM
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
LUP
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
5961 H1L21 PTFE
Peso/LBS
0.1159
Descripción larga
3" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; EPDM Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
Diámetro del eje
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero de la carcasa
3.75 pulgadas | 95.25 milímetros