ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

ATL400

ATL115M

COP.ATL115M SELLO LABERINTO ; ALUMINIO TRIPLE

Lip Seal; 115MM Shaft Diameter; 203.2MM Outer Diameter; 45.3MM Width; Aluminum Body Material; Labyrinth Seal Material; 3 Sealing Lip

No parte

COP.ATL115M

Nº de pieza de BDI

20517959

PRECIO
$4,942.58 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.32
UNSPSC
31411705
EAN
7316576841392
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.cooperbearings.com
Detalle del producto
Oil Seal
Especificaciones del producto
115MM Shaft Diameter; 203.2MM Outer Diameter; 45.3MM Width; Aluminum Body Material; Labyrinth Seal Material; 3 Sealing Lip
Descripción larga
Lip Seal; 115MM Shaft Diameter; 203.2MM Outer Diameter; 45.3MM Width; Aluminum Body Material; Labyrinth Seal Material; 3 Sealing Lip