ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

ATL400

ATL140M

COP.ATL140M SELLO LABERINTO ; ALUMINIO TRIPLE

Lip Seal; 140MM Shaft Diameter; 266.7MM Outer Diameter; 54MM Width; Aluminum Body Material; Labyrinth Seal Material; 3 Sealing Lip

No parte

COP.ATL140M

Nº de pieza de BDI

20518019

PRECIO
$9,425.25 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.48
UNSPSC
31411705
EAN
7316576841446
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.cooperbearings.com
Detalle del producto
Oil Seal
Especificaciones del producto
140MM Shaft Diameter; 266.7MM Outer Diameter; 54MM Width; Aluminum Body Material; Labyrinth Seal Material; 3 Sealing Lip
Descripción larga
Lip Seal; 140MM Shaft Diameter; 266.7MM Outer Diameter; 54MM Width; Aluminum Body Material; Labyrinth Seal Material; 3 Sealing Lip