ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

ATL507

ATL507

COP.ATL507 SELLO LABERINTO ; ALUMINIO TRIPLE

Lip Seal; 5-7/16" Shaft Diameter; 10.5" Outer Diameter; 2.126" Width; Aluminum Body Material; Labyrinth Seal Material; 3 Sealing Lip

No parte

COP.ATL507

Nº de pieza de BDI

20518025

PRECIO
$9,425.25 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.51
UNSPSC
31411705
EAN
7316577139061
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.cooperbearings.com
Detalle del producto
Oil Seal
Especificaciones del producto
5-7/16" Shaft Diameter; 10.5" Outer Diameter; 2.126" Width; Aluminum Body Material; Labyrinth Seal Material; 3 Sealing Lip
Descripción larga
Lip Seal; 5-7/16" Shaft Diameter; 10.5" Outer Diameter; 2.126" Width; Aluminum Body Material; Labyrinth Seal Material; 3 Sealing Lip