ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SD14X22X3

SD14X22X3

SD14X22X3-A SELLO DEL EJE ROTATIVO DEL R ; 13.72MM ID X 22.28MMOD X 3MM W

Lip Seal; 14MM Shaft Dia; 22MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code

No parte

000799874-0000

Nº de pieza de BDI

1177601

PRECIO
$9,519.45 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.008
UNSPSC
31411705
EAN
4054364476960
Código del diseño genérico
INA_SD
Material del Labio
Polyurethane
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
No
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Polyamide
Código de diseño del sello
SD
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
SD14X22X3-A
Peso/LBS
0.01694
Descripción larga
Lip Seal; 14MM Shaft Dia; 22MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
Ancho real
0.118 pulgadas | 3 milímetros
Ancho nominal
0.118 pulgadas | 3 milímetros
Agujero de la carcasa
0.866 pulgadas | 22 milímetros
Diámetro del eje
0.551 pulgadas | 14 milímetros