ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO
84962 / 10.188X1.125 LDSLV4

84962 / 10.188X1.125 LDSLV4

84962 / 10.188X1.125 LDSLV4

84962 / 10.188X1.125 LDSLV4 MANGA DE DES ; MANGA DE DESGASTE

Wear Sleeve; 10.188" Shaft Diameter; 1.125" Nominal Width; For LDSLV4 Seal Design Code

No parte

84962

Nº de pieza de BDI

1297325

PRECIO
$52,491.35 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.6
UNSPSC
31411705
EAN
0085311087872
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Sleeve
String de palabra clave
Wear
URL del fabricante
Detalle del producto
Wear Sleeve
Especificaciones del producto
10.188" Shaft Diameter; 1.125" Nominal Width
Descripción larga
Wear Sleeve; 10.188" Shaft Diameter; 1.125" Nominal Width; For LDSLV4 Seal Design Code