ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

84965 / 9.75X1.438 LDSLV4

84965 / 9.75X1.438 LDSLV4

84965 / 9.75X1.438 LDSLV4 MANGA DE DESGA ; MANGA DE DESGASTE

Wear Sleeve; 9.75" Shaft Diameter; 1.438" Nominal Width; For LDSLV4 Seal Design Code

No parte

84965

Nº de pieza de BDI

1297328

PRECIO
$57,567.70 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.37
UNSPSC
31411705
EAN
0085311087902
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Sleeve
String de palabra clave
Wear
URL del fabricante
Detalle del producto
Wear Sleeve
Especificaciones del producto
9.75" Shaft Diameter; 1.438" Nominal Width
Descripción larga
Wear Sleeve; 9.75" Shaft Diameter; 1.438" Nominal Width; For LDSLV4 Seal Design Code