ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

86567 / 25X2.5 LDSLV4

86567 / 25X2.5 LDSLV4

86567 / 25X2.5 LDSLV4 MANGA DE DESGASTE

Wear Sleeve; 25" Shaft Diameter; 2.5" Nominal Width; For LDSLV4 Seal Design Code

No parte

86567

Nº de pieza de BDI

1297492

PRECIO
$115,993.90 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.09
UNSPSC
31411705
EAN
0085311089104
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Sleeve
String de palabra clave
Wear
URL del fabricante
Detalle del producto
Wear Sleeve
Especificaciones del producto
25" Shaft Diameter; 2.5" Nominal Width
Descripción larga
Wear Sleeve; 25" Shaft Diameter; 2.5" Nominal Width; For LDSLV4 Seal Design Code