ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

RF75-04X36X50

RF75-04X36X50

KURIYAMA RF75-04X36X50

SBR Sheet; 50' Length; 36" Width; 1/8" Thickness; Red Color; 70 Shore Durometer A Hardness; Fabric Impression Finish; -22 to 158 Degree F Temperature

No parte

RF75-04X36X50

Nº de pieza de BDI

27278963

CTD

Nombre del fabricante
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
30266402
EAN
0082235330164
Fracción arancelaria
4001.29.00.00
Nombre
Sheet
String de palabra clave
SBR
URL del fabricante
https://www.kuriyama.com
Peso/LBS
158
Detalle del producto
SBR Sheet
Especificaciones del producto
50' Length; 36" Width; 1/8" Thickness; Red Color; 70 Shore Durometer A Hardness; Fabric Impression Finish; -22 to 158 Degree F Temperature
Descripción larga
SBR Sheet; 50' Length; 36" Width; 1/8" Thickness; Red Color; 70 Shore Durometer A Hardness; Fabric Impression Finish; -22 to 158 Degree F Temperature